クランプ アルミ製

クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ
(34件のレビュー)

アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。

用途簡単な保持作業に。 材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール 内容量1個
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78181294 MALC025 25 25
188
207 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
78181328 MALC050 50 30
289
318 (税込)
欠品中

1年間返品保証
78181364 MALC075 75 56
499
549 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
78181398 MALC100 100 60
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
78181328 MALC050 27715389 HIC-50 HIC-50 鋳物Cクランプ H&H 27715389 鋳物Cクランプ H&H 1個 449 税込494 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途:
透明シートの縁を固定するのに使用
不動産業

塩ビ透明シートを雨風除けに家の軒の回りに吊り下げています。フック穴での紐による固定だけでは穴の周辺のシートが風で裂けてしまうので、クランプで、板を挟みクランプ固定するとシートの裂けは無いです。

2025-08-17
用途:
バイク整備作業
製造業

軽く小さいので、パーツ仮止め等で役に立ちます。また、価格が安いので嬉しいです。アルミ製ですのでオーバートルクで使用すると破損する可能性があります。

2025-07-01
用途:
木工製品の接着固定の緊結
製造業

軽量で締め付け力も強く材料の緊結に充分威力を発揮するクランプで、多数準備しておけば非常に作業が捗る。

対象商品:
78181398
2024-06-06
用途:
H鋼に投光器や長尺鋼管を固定
株式会社泰和製作所 様

アルミで軽く、肉付けも適度です。挟む強度も十分です。必要な機能をいつもの感触で安全に使用出来ます。必要以上の堅牢さは必要ありません最適です。

対象商品:
78181398
2024-08-26
用途:
ブレーキOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキOH時にピストンを固定するのに便利
アルミ製なので軽くて良い

2025-03-14
用途:
接着・固定作業

このくらいが、ちょうどいいサイズと思い、追加購入。

対象商品:
78181364
2024-03-14
用途:
日曜大工
製造業

角材や板の仮止めに使ってます。常識的な締め付けで使う文意は強度にまったく不安はありません。軽量で価格も安くお勧めです。

対象商品:
78181294
2023-10-20
用途:
サンシェードの取り付け

ネジ部は鉄製ですので、グリースをたっぷり塗り、サビないように使用しました。1シーズン屋外で使用しましたが、ゆるみはなくしっかりしています。来シーズンも使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22
質問:
キャッチ方向を90度振ることが出来るタイプでしょうか?
回答:
90度振ることが出来ます。
対象商品:
78181294
2020-11-20
質問:
キャッチ方向を91度振ることが出来るタイプでしょうか?
回答:
91度振ることが出来ます。
対象商品:
78181328
2020-11-20
質問:
キャッチ方向を92度振ることが出来るタイプでしょうか?
回答:
92度振ることが出来ます。
対象商品:
78181364
2020-11-20
質問:
キャッチ方向を93度振ることが出来るタイプでしょうか?
回答:
93度振ることが出来ます。
対象商品:
78181398
2020-11-20

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする