高圧フィニッシュネイラ

高圧フィニッシュネイラ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。
スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。
業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,
巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。
スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。
打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。

用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース安全装置メカニカル方式・トリガロック使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)ネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77901818HA-55SF2(D)
77,900
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする