曜日別特売

釘打機 フィニッシュネイラ

釘打機 フィニッシュネイラ - マックス釘打機 フィニッシュネイラ - マックス

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。
スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。
業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,
巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。
スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。
打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。

用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケースネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内安全装置メカニカル方式・トリガロック装置装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77901827TA-255SF2(D)
68,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
77901836TA-255SF2
65,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする