釘打機 スーパーネイラ

釘打機 スーパーネイラ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。
Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。
先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,
メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。
メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。

用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77901942HN-65Z1-G
122,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする