高圧エアインパクトドライバー

高圧エアインパクトドライバー - MAX(マックス)[事務用品・工具]

高圧・高速のエアインパクトドライバです。
とにかく速い高速ねじ締めです。
超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,
2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。
ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。
回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。

用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)アズワン品番64-8549-31使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77901958HF-ID7P1-G
74,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする