曜日別特売

防水中継ボックス 耐油・耐候

防水中継ボックス 耐油・耐候 - オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候 - オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候 - オーム電機[配線パーツ]
用途
DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
保護等級IP67内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78005034JBWLQ100BJCDV-120×100×72-約290-
7,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005068JBWLQ100BJCDV01-120×100×72-約28021×2・同面
7,720
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
78005086JBWLQ100BJCDV02-120×100×72-約28021×2・対面
7,720
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
78005113JBWLQ100BJCV-120×100×72-約280-
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005138JBWLQ100BJCV01-120×100×72-約27021×2・同面
6,920
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
78005165JBWLQ100BJCV02-120×100×72-約27021×2・対面
6,920
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005183JBWLQ100BJDV-120×100×72-約310-
6,920
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005305JBWLQ100BJDV01-120×100×72-約30021×2・同面
7,340
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
78005332JBWLQ100BJDV02-120×100×72-約30021×2・対面
7,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005366JBWLQ100BJV-120×100×72-約300-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005384JBWLQ100BJV01-120×100×72-約29021×2・同面
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005402JBWLQ100BJV02-120×100×72-約29021×2・対面
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005427JBWLQ135BJCDV-135×135×80-約390-
7,720
7,498
8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
78005445JBWLQ135BJCDV01-135×135×80-約38021×4
オープン
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
78005463JBWLQ135BJCT-135×135×80(端子台)黒約505-
6,380
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
78005497JBWLQ135BJCT01-135×135×80(端子台)黒約49521×4
7,180
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
78005515JBWLQ135BJCTV-135×135×80(端子台)黒約505-
9,320
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005533JBWLQ135BJCTV01-135×135×80(端子台)黒約49521×4
10,120
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005567JBWLQ135BJCV-135×135×80-約370-
6,920
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
78005585JBWLQ135BJCV01-135×135×80-約36021×4
7,720
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
78005612JBWLQ135BJDV-135×135×80-約410-
7,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005637JBWLQ135BJDV01-135×135×80-約40021×4
8,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
78005664JBWLQ135BJT-135×135×80(端子台)黒約525-
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
78005682JBWLQ135BJT01-135×135×80(端子台)黒約51521×4
6,800
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
78005707JBWLQ135BJTV-135×135×80(端子台)黒約525-
8,940
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005734JBWLQ135BJTV01-135×135×80(端子台)黒約51521×4
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005768JBWLQ135BJV-135×135×80-約390-
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005786JBWLQ135BJV01-135×135×80-約38021×4
7,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005813JBWLQ135HBJCDV-135×135×119-約390-
オープン
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
78005838JBWLQ135HBJCDV01-135×135×119-約38021×4
9,320
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005865JBWLQ135HBJCV-135×135×119-約370-
7,720
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005883JBWLQ135HBJCV01-135×135×119-約36021×4
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005917JBWLQ135HBJDV-135×135×119-約410-
7,720
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005944JBWLQ135HBJDV01-135×135×119-約40021×4
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
78005987JBWLQ135HBJV-135×135×119-約390-
6,920
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006014JBWLQ135HBJV01-135×135×119-約38021×4
7,720
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006057JBWLQ220BJCDV-220×135×80-約570-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006075JBWLQ220BJCDV01-220×135×80-約56021×5・同面
10,480
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006093JBWLQ220BJCDV02-220×135×80-約55528×2、21×5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006127JBWLQ220BJCT-220×135×80(端子台)黒約775-
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006258JBWLQ220BJCT01-220×135×80(端子台)黒約76521×5・同面
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006276JBWLQ220BJCT02-220×135×80(端子台)黒約76028×2、21×5
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
78006294JBWLQ220BJCTV-220×135×80(端子台)黒約775-
12,580
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006312JBWLQ220BJCTV01-220×135×80(端子台)黒約76521×5・同面
13,560
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006346JBWLQ220BJCTV02-220×135×80(端子台)黒約76028×2、21×5
14,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006364JBWLQ220BJCV-220×135×80-約540-
8,660
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006382JBWLQ220BJCV01-220×135×80-約53021×5・同面
9,680
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006407JBWLQ220BJCV02-220×135×80-約52528×2、21×5
10,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006425JBWLQ220BJDV-220×135×80-約610-
8,140
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
78006443JBWLQ220BJDV01-220×135×80-約60021×5・同面
9,160
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする