オーム電機[配線パーツ]
防水中継ボックス 耐油 黒
用途
高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色
黒
保護等級
IP67
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
端子台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78006976
JBWST303
約46
3極
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
78007073
JBWST304
約63
4極
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78007247
JBWST306
約85
6極
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください