オーム電機[配線パーツ]
防水中継ボックス 耐侯 黒
用途
高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色
黒
保護等級
IP67
タイプ
耐候油性
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
端子台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78007028
JBWST303E
約46
3極
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
78007204
JBWST304E
約63
4極
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
78007292
JBWST306E
約85
6極
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください