曜日別特売

防水中継ボックス耐侯ベージュ

防水中継ボックス耐侯ベージュ - オーム電機[配線パーツ]
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78007046JBWST303EBJ約463極
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
78007222JBWST304EBJ約634極
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
78007317JBWST306EBJ約856極
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする