オーム電機[配線パーツ]
防水キャプコン 耐侯性グレー
色
ライトグレー
保護等級
IP67
タイプ
耐候性
取付穴数
2
取付穴径(Φmm)
15
適合電線径(Φmm)
2.4~3
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78008568
OAW15M302EC1
¥
10,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください