スーパーチャンネル

スーパーチャンネル - ETTORE(エトレ)
(6件のレビュー)

スクイジーのチャンネルです。
スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。
長くても曲がらないように作られています。
スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。
クリップ・ゴム付き。

用途ガラス、カガミの清掃材質アルミ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7855415711020194450(幅)
6,175
3,198
3,518(税込)
当日出荷
7855416611030226600(幅)
7,346
3,798
4,178(税込)
当日出荷
7855417511040286750(幅)
9,312
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
7855418411050344900(幅)
10,711
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78554157
2024-07-23
用途: ハウスクリーニングで使用してます
電気・ガス・熱供給・水道業

水切りは良いが窓のふちが弱く腕がいる商品である私の腕ではふち拭き直しがいる

1が参考にしています
対象商品 : 78554157
2021-03-27
用途: ガラス、鏡清掃等
その他業種

45センチで重量は約167グラムでした。個体差はあるかもしれませんが、エトレの真鍮チャンネルの45センチと同じ重量でした。
ウンガーのエルゴテックニンジャハンドルに使用しています。ステンレスやアルミ、モアマンチャンネルに比べると重さがありますが、使い勝手はいいと思います。
所持している数種類のハンドルとチャンネルの中でも一番出番が多いチャンネルです。同メーカーとのハンドルとは一緒に使用したことはありませんが、ウンガーニンジャハンドルとの組み合わせはとても使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 78554157
2021-03-03
用途: ガラス清掃
エムズサービス業

思ってたより頑丈な作りでした。少し立て気味に当てた方が良さそう。ポール作業時には最適な感じ

対象商品 : 78554157
2021-01-20
用途: ガラス、鏡清掃等
その他業種

ウンガーエルゴティックニンジャハンドルに付けて使用しました。
使い勝手はわるくありませんが、思っていた以上に重さを感じました。
初心者が使うには、重さをコントロールするには少し時間がかかると思います。

対象商品 : 78554157
2020-09-09
用途: 建築美装時ガラス
H.M.K.建設業・工事業

しっかりしているのでとても使いやすいです。
他のサイズも購入したいと思います。

対象商品 : 78554157
2019-01-08
用途: ガラス清掃

清掃業をしています。仲間が使っていて、貸してもらい使ってみたら、感じがよくいつも使っている自分のものとは重たいけどしっくりきたので直ぐに購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする