ETTORE(エトレ)
真鍮チャンネル
スクイジーのチャンネルです。
エトレの真鍮チャンネルは真鍮製でほどよい重さがしっくりきます。
長い歴史の中でもベストセラーのチャンネルです。
別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。
クリップ・ゴム付き。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
真鍮
長さ(mm)
550(幅)
質量(g)
208
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78554193
1152
¥
4,763
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください