ETTORE(エトレ)
ポールスクリュー
(1件のレビュー)
ポールスクリュー部の交換パーツです。
3段ポール1節目用
4段ポール2節目用
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78554437
1910
49
大
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
78554446
1950
50
特大
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください