シャンプーカバー・マイクロファイバー

シャンプーカバー・マイクロファイバー - ETTORE(エトレ)
(1件のレビュー)

緻密なマイクロファイバー製です。
ケバが出ず、保水性が抜群です。
縫いしろを二重にすることで、耐久性を向上しています。
頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。

用途ガラス、カガミの清掃材質マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785545074001045250
4,852
2,798
3,078(税込)
当日出荷
785545164001461350
5,683
2,998
3,298(税込)
当日出荷
785545254001880450
6,414
3,500
3,850(税込)
当日出荷
785545344002291550
7,510
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78554525
2019-02-07
用途: ガラス清掃
西山総合メンテナンス建設業・工事業

もう10年近く使ってます。ほんまに長持ちするしホンマにいい商品です。もうちょっと安かったらもっといいんですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする