曜日別特売

プログリップホルダー

プログリップホルダー - ETTORE(エトレ)

高品質なプラスチック製。
握り部が太くにぎりやすく、滑りにくくなっています。
シャンプーカバーを被せて使います。

用途ガラス、カガミの清掃材質プラスチック長さ(mm)250質量(g)174繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785545864010
4,221
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする