プロプラス コンツアースクレパー

プロプラス コンツアースクレパー - ETTORE(エトレ)
(1件のレビュー)

ステッカー・塗料・粘着テープ・コーキングなどの汚れ剥がしです。
握りやすく設計されたハンドルです。
刃幅は150mm

用途フロアー、ガラス、カガミの清掃材質プラスチック長さ(mm)150質量(g)150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785546561044
5,796
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-10-17
用途: ガラスの清掃 剥離作業
Nプラニング建設業・工事業

持ちやすく、刃も薄いので強化ガラス等の作業に役立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする