ETTORE(エトレ)
スーパースクレパー フロアースクレパー カーボンスチール替刃
スーパースクレパー・フロアースクレパー用のカーボンスチール製替刃です。
刃幅10cm。10枚入り。
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
刃幅(mm)
100
材質
カーボンスチール
質量(g)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78554814
20291
¥
3,465
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください