曜日別特売

フロアースクレパー 刃幅10cm

フロアースクレパー 刃幅10cm - ETTORE(エトレ)フロアースクレパー 刃幅10cm - ETTORE(エトレ)

粘着テープ・ガムなどの取りにくい固着物の除去に。

用途フロアー、ガラス、カガミの清掃材質スチール/アルミ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785548322005341300
7,183
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
7855484820076721200
9,337
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする