ETTORE(エトレ)
マイクロスワイプ 小
どこにでも使える便利なマイクロクロス。
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
マイクロファイバー
質量(g)
174
寸法(cm)
33×33
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1パック(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555094
84460
¥
2,533
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください