ETTORE(エトレ)
マイクロスワイプ 大
どこにでも使える便利なマイクロクロス。
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
マイクロファイバー
質量(g)
100
寸法(cm)
40×45
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555103
84445
¥
2,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください