ETTORE(エトレ)
スーパー角型バケツ(22L)
45cmシャンプーホルダー対応。
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
形状
角型
質量(g)
1591
寸法(cm)
50×25×24
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555173
85000
¥
12,021
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください