ETTORE(エトレ)
ウォーターウォッシュブラシ
ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。
ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。
付属のブラシはスタンダードブラシです。
用途
車の清掃
適合用途
洗車
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
1045
幅(cm)
25
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555243
59072
¥
13,898
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください