ETTORE(エトレ)
スタンダードブラシ
毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。
用途
車の清掃
適合用途
洗車
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
684
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555252
59070
¥
5,003
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください