ETTORE(エトレ)
コーナーブラシ
両端の毛が立っているため、隅や角もしっかりと洗えます。
用途
車の清掃
適合用途
洗車
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
745
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555277
59090
¥
7,044
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください