ETTORE(エトレ)
フロアースクイジー スチールエッジ(カーブタイプ)
業務用フロアースクイジー。
非常に耐久性に優れています。亜鉛メッキ加工。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
スチール/合成ゴム
質量(g)
1205
長さ(cm)
60
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555392
54524
¥
8,023
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください