曜日別特売

フロアースクイジー スチールエッジ(カーブタイプ)

フロアースクイジー スチールエッジ(カーブタイプ) - ETTORE(エトレ)

業務用フロアースクイジー。
非常に耐久性に」優れています。亜鉛メッキ加工。

用途床・厨房・タイル清掃材質スチール/合成ゴム質量(g)1622長さ(cm)90適合品番42105 1628 61060繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7855540854536
10,509
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする