ETTORE(エトレ)
フロアースクイジー スチールエッジ ポール付き
業務用フロアースクイジー。 152cmのポール付き。
非常に耐久性に優れています。亜鉛メッキ加工。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
スチール/合成ゴム
長さ(cm)
60
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555417
54444
2576
ストレート
¥
10,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
78555426
54455
2348
カーブ
¥
11,265
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください