曜日別特売

フロアースクイジー アルミ

フロアースクイジー アルミ - ETTORE(エトレ)フロアースクイジー アルミ - ETTORE(エトレ)

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。
非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。

用途床・厨房・タイル清掃材質アルミ/合成ゴム長さ(cm)60適合品番42105 1628 61060繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7855544455024803ストレート
7,358
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
7855547855039729カーブ
6,515
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする