曜日別特売

フロアースクイジー デュアルラバー

フロアースクイジー デュアルラバー - ETTORE(エトレ)

密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。

用途床・厨房・タイル清掃材質スチール/合成ゴム質量(g)275長さ(cm)45適合品番42105 1628 61060繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785555231633
2,256
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする