ETTORE(エトレ)
フロアースクイジー デュアルラバー
密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
スチール/合成ゴム
質量(g)
445
長さ(cm)
55
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555532
1636
¥
3,629
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください