ETTORE(エトレ)
フロアースクイジー モスラバー
密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
スチール/合成ゴム
質量(g)
704
長さ(cm)
75
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555548
1639
¥
7,094
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください