ETTORE(エトレ)
フロアスクイジー用替えゴム(スチール用)
フロアスクイジースチールフレーム用替えゴム。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
ネオプレン製ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555645
54424
296
60
¥
5,066
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
78555654
54436
511
90
¥
7,106
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください