用途ガラス、カガミの清掃セット内容#1640スーパーハンドル #2610プログリップハンドル #1131真鍮チャンネル30cm #1144真鍮チャンネル45cm #51010シャンプーカバーイエロー25cm #51018シャンプーカバーイエロー45cm #1957シャンプーホルダースタンダード25cm #1961シャンプーホルダースタンダード45cm #02040サイドキックバックル固定型 #2044ツールベルト材質プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/真鍮質量(g)2110繰り返し・詰め替え対応内容量1個