ETTORE(エトレ)
ウィンドウクリーニング・キット
すぐにお掃除が出来るセットです。
用途
ガラス、カガミの清掃
セット内容
#71101バックフリップステンレス25cm #1995マスターカーボンユニスクレパー #82222丸形バケツ #30130スクイジーオフ(946mL) #55180クリーニングクランプ用スポンジ
材質
プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/合成樹脂
質量(g)
2182
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555715
85555
¥
28,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください