85555 ウィンドウクリーニング・キット ETTORE(エトレ) 78555715

ウィンドウクリーニング・キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78555715
品番
85555
参考基準価格(税別)¥28,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

すぐにお掃除が出来るセットです。

用途
ガラス、カガミの清掃
セット内容
#71101バックフリップステンレス25cm #1995マスターカーボンユニスクレパー #82222丸形バケツ #30130スクイジーオフ(946mL) #55180クリーニングクランプ用スポンジ
材質
プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/合成樹脂
質量(g)
2182
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする