曜日別特売

スターターウィンドウクリーニング・キット

スターターウィンドウクリーニング・キット - ETTORE(エトレ)

すぐにお掃除が出来るセットです。

用途ガラス、カガミの清掃セット内容#42108リーチポール(120cm~240cm) #1161ステンレスチャンネル20cm #1169ステンレスチャンネル30cm #1181ステンレスチャンネル45cm #1402替えゴム20cm #1412替えゴム30cm #1427替えゴム45cm #1995マスターカーボンユニスクレパー #1999マスターカーボンユニスクレパー替刃 #1816シャンプーカバーセットイエロー35cm #1343ステンレススクイジー用クイックハンドル材質プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/合成ゴム質量(g)3196繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785557242506
49,607
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする