用途ガラス、カガミの清掃セット内容#4967ナイロンケース#42108リーチポール(120cm~240cm) #1165ステンレスチャンネル25cm #1169ステンレスチャンネル30cm #1173ステンレスチャンネル35cm#1181ステンレスチャンネル45cm #1407替えゴム25cm #1412替えゴム30cm#1417替えゴム35cm #1427替えゴム45cm #1995マスターカーボンユニスクレパー #1999マスターカーボンユニスクレパー替刃#1816シャンプーカバーセットイエロー35cm #1343ステンレススクイジー用クイックハンドル#1640プロプラススーパーシステムハンドル材質プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/合成ゴム質量(g)3364繰り返し・詰め替え対応内容量1セット