曜日別特売

次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ - タカトテクニカ次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ - タカトテクニカ次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ - タカトテクニカ
(4件のレビュー)

水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備

用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用内容量1台
注意
※流量は、ご使用の配管条件・液質により変わります。 お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。 本ポンプには、脈動が生じます。清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に少量の水が残留している場合がございます。 ホースは、付属しません。別途ご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78553633TSP-60-CL-S吐出圧力0.2MPa時:601AC100~240単相50/600~40(凍結なきこと)
90,000
63,980
70,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: お風呂消毒用次亜塩素酸ナトリウム液補給
株式会社あさのビジネス

機械が壊れたので更新のため発注しました。
急いでいたので2日ほどで届き大変助かりました。

2024-10-04
用途: 給水設備 滅菌装置の塩素注入
農・林・水産業

他メーカーに比べるとコスパがとても良いと思います。即納ですし、満足しています。

対象商品 : 78553633
2021-07-07
用途: 工場内使用水の滅菌

とにかく安くて助かります、しかも即納でありがたい。しかし、説明書があまりにも不親切すぎる。

1が参考にしています
対象商品 : 78553633
2019-12-18
用途: 次亜塩素酸ナトリウム井戸水天下注入
AS企画電気・ガス・熱供給・水道業

従来のメーカー品より安価でとても良いものです。
ただ、設定が解りずらいのが難点でしたが、取説の説明をもっと詳細に
すれば(例題を書く等)良いのではないでしょうか。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする