曜日別特売

強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ - タカトテクニカ強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ - タカトテクニカ

流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備

用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液内容量1台
注意
※流量は、ご使用の配管条件・液質により変わります。 お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。 本ポンプには、脈動が生じます。清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に少量の水が残留している場合がございます。 ホースは、付属しません。別途ご購入下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78553667TSP-60-AF-S吐出圧力0.2MPa時:601AC100~240単相50/600~40(凍結なきこと)
140,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
78553676TSP-100-AF-S吐出圧力0.2MPa時:1000.7AC100~240単相50/600~40(凍結なきこと)
140,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
78553685TSP-200-AF-S吐出圧力0.2MPa時:2000.35AC100~240単相50/600~40(凍結なきこと)
140,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする