モノタロウ

エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付

エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 - モノタロウエア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 - モノタロウエア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 - モノタロウ
(67件のレビュー)

ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。

用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482822-
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 希釈薬剤の取り出し
建設業・工事業

薬剤容器の口が狭くてもチューブを使用して取り出しやすかった

2025-06-10
用途: ギアオイル補充
自動車・二輪車・自転車関連業

ポンプ付きなのでありがたい。モノタロウは扱っている商品が多いので今回も助けてもらいました。

2025-10-25
用途: 自動車メンテナンス
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

今回のブレーキフルード交換に使用しました。
とても便利でした。
壊れるまで使用します。

対象商品 : 79482822
2025-04-11
用途: マスターシリンダーのフルード抜き
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんと普通に使えるので、不可もないので良いとしか言えない。コスパいいのはもちろん。

1が参考にしています
対象商品 : 79482822
2025-08-28
用途: メンテナンス
その他業種

初めての作業でしたが普通に使えました。不具合なし。

対象商品 : 79482822
2025-02-06
用途: ブレーキ作業

ブレーキフルードの調整用に購入しました、いたって普通に使えるとしか言いようが無いですが、

2024-10-03
用途: 農薬の計量
まつたその他業種

農薬の軽量に使います。ボトルのキャップは8CCでこれより少量を計るときに使います。耐薬品性は解りませんがメモリが見えれば良しとします。すぐに洗えば今のところ問題なし。

2025-06-21
用途: ブレーキフルードのオイル抜きに!
その他業種

問題無く使用出来ています。
安価でコスパが素晴らしい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする