felio(ノア精密)
掛け 電波時計 パンナ
フレンチシャビーシックな味のあるデザイン
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
表示方式
アナログ
機能
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)
直径(Φmm)
280
仕様
スクラッチ塗装
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
280×280×50
質量(g)
530
種類
掛時計
電池
単3形アルカリ乾電池1本
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78856417
FEW183 GR
グリーン
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
78856426
FEW183 IV
アイボリー
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください