MAG(ノア精密)
大音量目覚まし時計 ベルアタック
大音量アラーム機能
音量大小切替機能
機能
ステップ秒針、ベル音アラーム(大:124db/小:118db)、スヌーズ、ライト、大小音量切替
材質
プラスチック
寸法(mm)
146×130×76
質量(g)
340
表示方式
アナログ
電池
単2形マンガン乾電池2本
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78856444
T-656 BK-Z
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください