コーテック
コアシールドVpCI-369 長期防錆剤
長期防錆グレードとして最適。防錆膜に自己回復性能に優。
仕様
(防錆皮膜)オイル状(12.5-125μm)、(剥離方法)アルカリ洗浄、石油系溶剤、(溶接前剥離/塗装前剥離)不要/要
使用方法
ブラシ
防錆可能年月
(室内)60ヶ月、(有蓋・戸外)48ヶ月
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
126g
希釈率(%)
5-20
希釈液
オイル
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(312g×6缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78929576
35561106
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください