モノタロウ

デジタル騒音計 A特性

デジタル騒音計 A特性 - モノタロウデジタル騒音計 A特性 - モノタロウデジタル騒音計 A特性 - モノタロウ
(9件のレビュー)

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。

用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A取扱説明書:(1.3MB)
注意
※付属の取扱説明書に記載された操作方法や注意事項をご確認ください。
※ご使用および保管の際は、高温多湿、可燃性の高い場所・強い電磁気の環境下は避けてください。
※騒音特性はA特性のみです。
※外部出力はできません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取引や証明に使用することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696617-
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 機械のメンテナンス

今まで使用していたものが壊れてしまったために購入しました。
使用する電池が以前のモノタロウブランドの製品ははV9だったのがこちらの商品では一般的な単4電池になっていたので、電池交換も楽になりました。

2025-02-17
用途: 電気設備の点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

使用頻度が少なく、簡易で良かったので、良い商品だと思います。

対象商品 : 82696617
2024-02-22
用途: 作業部屋の機械動作時の騒音測定
電気・ガス・熱供給・水道業

校正を必要としない、状況把握の用途であれば、問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 82696617
2023-11-08
用途: 電車通過時の騒音測定
製造業

線路に近い生活環境です、今回会社が2重窓(内窓)の設置を検討に当たり、現状の騒音がどれくらいかを知りたいとの事で購入しました。使い方が非常に簡単なので素人に問題なく使用出来ました。内窓を設置し設置前・設置後の騒音を測定し、会社に提出し理解を得ることができました。

対象商品 : 82696617
2023-02-19
用途: 室内外の気になる場所の測定と環境基準との比較

簡単操作で表示も見やすく、とても使いやすい。購入しやすい価格なのがありがたい。

対象商品 : 82696617
2021-08-27
用途: 近所の騒音測定
医療・福祉・介護関連業

近くで工事があり、測定しました。騒音について役所に問い合わせた時、測定値がわかりましたので、よく対応していただきました。数値を知るたいせつさをしりました。

3が参考にしています
対象商品 : 82696617
2022-02-19
用途: 騒音測定
真人建設業・工事業

簡単にできるからよいですがまだ使用してませんが良かったです

対象商品 : 82696617
2020-02-06
用途: オイル添加剤追加時の騒音軽減の測定に

エンジンオイル添加剤を追加すると、騒音が減ったように感じますが、客観的判断するために使ってみました。なるほど騒音低減を確認しましたが、経過をみていけば、オイルの劣化と添加剤の効果の有無の判断にも使えそうです。もちろん条件設定は合わせないといけませんが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
A特性、C特性とはどのような特性でしょうか。
回答:
A特性→人間の聴覚に近く一般的な騒音測定に用います。
C特性→衝撃音や低周波数の測定に用います。
こちらの商品は、A特性の商品です。
2が参考にしています
2021-02-19
質問:
校正証明書は付いていますか。
回答:
校正証明書は付属しておりません。
また、購入後の発行にも対応しておりません。
2021-02-19
質問:
マイク部分の大きさを教えて下さい。
回答:
横:33.5mm
縦:43.0mm
1が参考にしています
2021-02-19
質問:
オートパワーオフ機能自体をオフにすることは可能でしょうか。
回答:
オートパワーオフ機能の解除は可能です。
本体正面から見て右下のBL HOLDボタンを押しながら電源を入れて頂くとオートパワーオフを解除した状態でのご使用が可能となります。
1が参考にしています
2021-02-19
質問:
データはメモリーなどに保存されますか。
回答:
こちらの商品にデータの保存機能はございません。
測定値を固定するホールド機能と、測定値の最大値/最小値を記録する機能のみとなります。
1が参考にしています
2021-02-19
すべてのFAQを表示する

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする