曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
演色指数(Ra)83
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
電圧(V)
材質
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50951258NNFK46020/NNFK44350LA91台59-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)8.75000
81,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
51009428NNFK26020/NNFK24350LA91台21-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)4.15000
49,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89841614NNFK46020/NNFK44450LA91セット75100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.75000
90,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89841623NNFK46020/NNFK44451LA91セット75100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.74000
90,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89841632NNFK46020/NNFK44452LA91セット75100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.73500
90,300
46,980
51,678(税込)
33日以内出荷
89841648NNFK46020/NNFK44453LA91セット75100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.73000
90,300
46,980
51,678(税込)
33日以内出荷
89841657NNFK46020/NNFK44352LA91セット59100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.73500
81,100
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
89841666NNFK46020/NNFK44353LA91セット59100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.73000
81,100
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
89841675NNFK46020/NNFK44252LA91セット41100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.73500
71,800
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
89841684NNFK46020/NNFK44253LA91セット41100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)8.73000
71,800
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
89841693NNFK36020/NNFK34450LA91セット50100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.35000
75,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89841702NNFK36020/NNFK34451LA91セット50100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.34000
75,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89841718NNFK36020/NNFK34452LA91セット50100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.33500
75,700
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
89841727NNFK36020/NNFK34453LA91セット50100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.33000
75,700
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
89841736NNFK36020/NNFK34352LA91セット44100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.33500
67,700
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
89841745NNFK36020/NNFK34353LA91セット44100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.33000
67,700
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
89841754NNFK36020/NNFK34252LA91セット33100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.33500
55,900
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
89841763NNFK36020/NNFK34253LA91セット33100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)6.33000
55,900
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
89841772NNFK26020/NNFK24450LA91セット34100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)4.15000
55,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89841788NNFK26020/NNFK24451LA91セット34100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)4.14000
55,900
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
89841797NNFK26020/NNFK24452LA91セット34100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)4.13500
55,900
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
89841806NNFK26020/NNFK24453LA91セット34100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)4.13000
55,900
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
89841815NNFK26020/NNFK24352LA91セット21100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)4.13500
49,300
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
89841824NNFK26020/NNFK24353LA91セット21100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)4.13000
49,300
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
89841578NNFK46020/NNFK44550LT91セット105100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)9.15000
92,300
取扱い終了
返品不可
89841587NNFK46020/NNFK44551LT91セット105100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)9.14000
92,300
取扱い終了
返品不可
89841596NNFK46020/NNFK44552LT91セット105100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)9.13500
92,300
取扱い終了
返品不可
89841605NNFK46020/NNFK44553LT91セット105100~242本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)9.13000
92,300
取扱い終了
返品不可
51257282NNFK26020/NNFK24351LA91台21-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)4.14000
36,000
取扱い終了
返品不可
70823357NNFK36020/NNFK34250LA91台33-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)6.35000
41,000
取扱い終了
返品不可
70823366NNFK36020/NNFK34251LA91台33-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)6.34000
41,000
取扱い終了
返品不可
70823375NNFK36020/NNFK34350LA91台44-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)6.35000
50,000
取扱い終了
返品不可
70823384NNFK36020/NNFK34351LA91台44-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)6.34000
50,000
取扱い終了
返品不可
70823393NNFK46020/NNFK44250LA91台41-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)8.75000
53,000
取扱い終了
返品不可
70823402NNFK46020/NNFK44251LA91台41-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)8.74000
53,000
取扱い終了
返品不可
70823418NNFK46020/NNFK44351LA91台59-本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)8.74000
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89841578NNFK46020/NNFK44550LT907474419XL485PEVJLT9NNFK46020/NNFK44550LT9 LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック) 07474419LED□720 直付下面開放Panasonic(パナソニック)1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89841587NNFK46020/NNFK44551LT907474428XL485PEUJLT9NNFK46020/NNFK44551LT9 LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック) 07474428LED□720 直付下面開放Panasonic(パナソニック)1セット
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89841596NNFK46020/NNFK44552LT911255627XL485PEFJLT9NNFK46020/NNFK44552LT9 天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 11255627天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型Panasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89841605NNFK46020/NNFK44553LT911255636XL485PETJLT9NNFK46020/NNFK44553LT9 天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 11255636天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型Panasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: 蛍光灯電球の照明からの交換
ベルベデール尾山台不動産業

取説の説明が良く書けている。正、取り付け用のビスは付属していないので別途用意が必要となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする