ノーブランド
【名入れ】角印 ハンコ・印鑑のオーダー
大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。
昔から愛着のある、手触りの良い天然の木製の素材です。
見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。
全長(mm)
60
材質(本体)
柘
材質(ケース)
合成皮革
刻印
社名
書体
印相体、テン書体、古印体
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
ゴム印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81798517
24mm角
社名最大16文字
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54810088
18mm角
最大9文字
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54810097
21mm角
最大12文字
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。