グリーンクロス
JIS禁止標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
JIS安全標識
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81542378
JWA-01P
立入禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542405
JWA-02P
関係者以外立入禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
81542432
JWA-03P
係員以外立入禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542466
JWA-04P
作業半径立入禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542493
JWA-05P
通行禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542518
JWA-06P
のぼるな
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542527
JWA-07P
作業用リフト使用禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542536
JWA-08P
さわるな
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542545
JWA-09P
濡れた手でさわるな
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542563
JWA-10P
手袋使用禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542588
JWA-11P
修理中始動するな
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542606
JWA-12P
点検中始動するな
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542624
JWA-13P
担当者以外操作禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542658
JWA-14P
担当者以外接近禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542685
JWA-15P
ここに立つな
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542703
JWA-16P
土足厳禁
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542728
JWA-17P
禁煙
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542755
JWA-18P
火気厳禁
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542773
JWA-19P
開放厳禁
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542807
JWA-20P
携帯電話使用禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542825
JWA-21P
電子機器使用禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542843
JWA-22P
撮影禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542877
JWA-23P
捨てるな
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542895
JWA-24P
飲料不可
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542922
JWA-25P
駐車禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542956
JWA-26P
自転車乗入禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81542992
JWA-27P
進入禁止
-
PET板
200
400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546842
JWA-01E
立入禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546876
JWA-02E
関係者以外立入禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546894
JWA-03E
係員以外立入禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546928
JWA-04E
作業半径立入禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546946
JWA-05E
通行禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546964
JWA-06E
のぼるな
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547007
JWA-07E
作業用リフト使用禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547025
JWA-08E
さわるな
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547043
JWA-09E
濡れた手でさわるな
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547068
JWA-10E
手袋使用禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547086
JWA-11E
修理中始動するな
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547104
JWA-12E
点検中始動するな
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547122
JWA-13E
担当者以外操作禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547156
JWA-14E
担当者以外接近禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547174
JWA-15E
ここに立つな
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547192
JWA-16E
土足厳禁
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547217
JWA-17E
禁煙
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547235
JWA-18E
火気厳禁
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547262
JWA-19E
開放厳禁
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547287
JWA-20E
携帯電話使用禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547305
JWA-21E
電子機器使用禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547332
JWA-22E
撮影禁止
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81547357
JWA-23E
捨てるな
-
エコボード
300
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る