曜日別特売
モノタロウ

取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用

取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 - モノタロウ取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 - モノタロウ取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 - モノタロウ取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。
ガードレール取付側はネジ締め式になっています。
警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。

用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)180内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取り付ける際は手袋などをはめて作業してください。
※水気のある場所や湿気の多い場所などで保管しないでください。錆びるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81957155-
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: ソーラー式警告灯用の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

単管用にL字ステーが追加された感じです
L字ステーが付いて単管用より安価なので
こちらをオススメします

対象商品 : 81957155
2024-04-13
用途: 駐車禁止看板に取り付け
サービス業

プラスチック部分が割れた、すべて金物のタイプに買い換えた

1が参考にしています
対象商品 : 81957155
2022-11-20
用途: 自宅出入り口のスノーポールに設置
その他業種

菱形警告灯を取り付けて、自宅出入り口にあるスノーポールに設置しています。
目立って一目瞭然なので、大変重宝しています。

対象商品 : 81957155
2022-11-17
用途: 自宅出入り口のスノーポールに設置
その他業種

菱形警告灯を取り付けて、自宅出入り口にあるスノーポールに設置しています。
目立って一目瞭然なので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする