曜日別特売

システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病

システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 - LION(ライオン)
(3件のレビュー)

歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌。
3つの特長で歯周病を予防。・歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌。・抗菌バリアで歯周ポケットに菌を寄せ付けない。・歯ぐきの炎症を抑える。
歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分新配合。
歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルケア。
高濃度フッ素1450ppm配合。

シリーズシステマ医薬品医療機器等法医薬部外品
全6種類を絞り込む
香味
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54324769-1個(125g)-フレッシュクリアミント
オープン
399
439(税込)
当日出荷
88136684-1個(30g)-メディカルクールミント
オープン
169
186(税込)
当日出荷
81703308-1本(130g)タテ型メディカルクールミント
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81703335-1本(130g)タテ型エクストラハーブミント
オープン
399
439(税込)
当日出荷
88136675-1個(130g)タテ型メディカルクールミント
オープン
取扱い終了
代替品有
88136693-1個(130g)タテ型エクストラハーブミント
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88136675-81703308-- システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 LION(ライオン) 81703308システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病LION(ライオン)1本(130g)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88136693-81703335-- システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 LION(ライオン) 81703335システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病LION(ライオン)1本(130g)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 歯磨き

近くのドラックストアに売ってないので、安いときに買い置きしてます。

2025-11-24
用途: 毎日の歯磨きで
製造業

クーポンを利用して購入しました。それほどミント強さは無くスッキリと磨けます。

対象商品 : 81703308
2024-05-09
用途: 歯磨き

使い慣れたブランド。量販店に行かずにPCで注文して待てばよいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする