曜日別特売

HDMI延長ケーブル

HDMI延長ケーブル - ELPAHDMI延長ケーブル - ELPAHDMI延長ケーブル - ELPAHDMI延長ケーブル - ELPA
(2件のレビュー)

お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。

コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度(Gbps)10.2HDCP対応非対応機能HEC対応ブラックケーブルタイプスタンダード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
伝送速度(Gbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953804DH-EX40050.510.2
オープン
1,044
1,148(税込)
当日出荷
81953813DH-EX40151.510.2
オープン
1,613
1,774(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81953804
2023-07-21
用途: Amazon FireTVStick添付のHDMI延長コードが短くモニター本体の熱が伝わりやすく、離してStick本体の過熱を防ぎたく購入。少しですが過熱を防げている様子なので取付て正解でした!

伝送速度等の遅延もなく、良い商品です。もっと早く取り付けていれば、過熱の度に抜き差しせずに良かったのかなと思います?

対象商品 : 81953804
2021-01-31
用途: 車のHDMIホールに
サービス業

こちらのミスですが、短過ぎました。
あと本体が凸凹と突起のような部分があり、削って取り付けしました。
物は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする